noscriptSandvik Coromant CNMG 120408-MM INSERT GRADE 2025 10911121 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

CNMG 120408-MM INSERT GRADE 2025

SKU:

SNK1200987T

MPN:

10911121

Ft8198.00

ÁFA nélkül

Ft10411.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Suitable for External/Internal Toolholders


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    80° Rombusz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél Rozsdamentes

    Betét fajtája

    CNMG

    Betét mérete

    120408

    Brand

    Sandvik Coromant

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    12.7mm

    Felületkezelés/bevonat

    Ti(C,N)+Al2O3+TiN

    Gyártó cikkszáma

    10911121

    Gyártói besorolás

    2025

    ISO jelölés

    CNMG 120408-MM

    ISO kategória

    M p

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    ISO vágás

    M25

    Kézi gyalu

    MM

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.8

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    12.9mm

    Vastagság

    4.76mm