Yamaloy

CCGX 09T304-ALC VÁLTÓLAPKA K10C

SKU:

YML1200318N

MPN:

CCGX09T304 LC Y

Ft2952.00

ÁFA nélkül

Ft3749.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fits the same Internal/External Toolholders as CCGT


    Lapka geometria alumínium és alumínium ötvözetek közepes megmunkálásához és simításához.
    Optimalizált él és rádiusz geometria.
    Növelt simítási teljesítmény.
    Újfajta forgácstörÅ' kialakítás.
    'G' tűréstartomány a magas ismételhetÅ'ségért.
    ElsÅ' választás a tiszta alumínium megmunkálásához.
    30% hosszabb élettartam a bevonat nélküli lapkákhoz képest.


    K10C minÅ'ség
    ISO N05-N15 PVD bevonatos. Mikroszemcsés keményfém alumínium és alumínium ötvözetek megmunkálásához. 30% hosszabb élettartam a bevonat nélküli lapkákhoz képest. Sima bevonat és polírozott felület.


    ALC Geometry
    Alumínium és alumínium ötvözetek megmunkálásához. Egyedülálló forgácstörÅ' kialakítás, amely éles vágóélet és pozitív forgácstörést eredményez. Speciális élképzés és felületkezelés mely jobb felületi minÅ'séget, nagyobb forgácstörÅ' kontrollt, csökkentett súrlódást és vibrációt eredményez. G' tűréstartomány a magas ismételhetÅ'ségért.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    80° Rombusz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Alumínium ötvözetek

    Betét fajtája

    CCGX

    Betét mérete

    09T304

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140253698

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Gyártó cikkszáma

    CCGX09T304-LC YBG101

    Gyártói besorolás

    K10C

    ISO jelölés

    CCGX 09T304-ALC

    ISO kategória

    N

    ISO kategória szerinti besorolás

    N

    ISO vágás

    N05 to N15

    Kézi gyalu

    ALK

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    9.7mm

    Vastagság

    3.97mm