Yamaloy

CCGX 060204-ALC VÁLTÓLAPKA K10C

SKU:

YML1200314N

MPN:

CCGX 060204 LC

Ft3450.00

ÁFA nélkül

Ft4381.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Fits the same Internal/External Toolholders as CCGT


    Lapka geometria alumínium és alumínium ötvözetek közepes megmunkálásához és simításához.
    Optimalizált él és rádiusz geometria.
    Növelt simítási teljesítmény.
    Újfajta forgácstörÅ' kialakítás.
    'G' tűréstartomány a magas ismételhetÅ'ségért.
    ElsÅ' választás a tiszta alumínium megmunkálásához.
    30% hosszabb élettartam a bevonat nélküli lapkákhoz képest.


    K10C minÅ'ség
    ISO N05-N15 PVD bevonatos. Mikroszemcsés keményfém alumínium és alumínium ötvözetek megmunkálásához. 30% hosszabb élettartam a bevonat nélküli lapkákhoz képest. Sima bevonat és polírozott felület.


    ALC Geometry
    Alumínium és alumínium ötvözetek megmunkálásához. Egyedülálló forgácstörÅ' kialakítás, amely éles vágóélet és pozitív forgácstörést eredményez. Speciális élképzés és felületkezelés mely jobb felületi minÅ'séget, nagyobb forgácstörÅ' kontrollt, csökkentett súrlódást és vibrációt eredményez. G' tűréstartomány a magas ismételhetÅ'ségért.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    80° Rombusz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Alumínium ötvözetek

    Betét fajtája

    CCGX

    Betét mérete

    60204

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140253681

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    6.35mm

    Gyártó cikkszáma

    CCGX060204-LC YBG101

    Gyártói besorolás

    K10C

    ISO jelölés

    CCGX 060204-ALC

    ISO kategória

    N

    ISO kategória szerinti besorolás

    N

    ISO vágás

    N05 to N15

    Kézi gyalu

    ALK

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    6.5mm

    Vastagság

    2.38mm