noscriptIscar CCGT 060202 INSERT GRADEIC30N 5503028 | Cromwell Tools

Iscar

CCGT 060202 INSERT GRADEIC30N

SKU:

ISC1152129X

MPN:

5503028

Ft6654.00

ÁFA nélkül

Ft8450.58

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    IC30N Grade description: (P05 - P25). Cermet grade for carbon steel, tool steel, alloy steel, steel casting, malleable cast iron, austenitic stainless steel, martensitic stainless steel, free cutting steel. Suitable for medium speed, medium feed and interrupted cut.
    IC20 (K10-K20, N05-N25, S05-S20, H05-H15) - Uncoated. For finishing and medium cutting on grey cast iron over 220HBN, malleable cast iron, silicon aluminum, copper alloys. stainless and high-temp resistant alloys.


    Chip Breaker: AS. Application: Finish/Medium.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    80° Rombusz

    Anyag

    Cermet

    Anyag alkalmazása

    Acél Rozsdamentes

    Betét fajtája

    CCGT

    Betét mérete

    60202

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    6.35mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártó cikkszáma

    5503028

    Gyártói besorolás

    IC30N

    ISO jelölés

    CCGT 060202

    ISO kategória

    M p

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    ISO vágás

    M10 to M20 P10 to P30

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.2

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágóél hossza

    6.5mm

    Vastagság

    2.38mm