Sandvik Coromant

266LG-16UN01A140M INSERTGRADE 1125

SKU:

SNK1210193B

MPN:

12445031

Ft19471.00

ÁFA nélkül

Ft24728.17

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Grade description for GC1125:
    New PVD-TiAIN-based coating and substrate combine to improve wear resistance and security for threading, providing the option of running at higher cutting speeds or for a longer time in cut.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Betét hossza

    16mm

    Betét mérete

    16

    Betét típusa

    Elrendezés

    Brand

    Sandvik Coromant

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Fog/hüvelyk

    14TPI

    Gyártói besorolás

    GC1125

    ISO jelölés

    266LG-16UN01A140M

    ISO kategória szerinti besorolás

    K M N P

    ISO vágás

    M20 P20

    Menet magasságkülönbsége

    0.23mm

    Menet szabvány

    Vágó Penge

    Menetprofil típusa

    Teljes profil

    Menetvágás helye

    Külső

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási pontok száma

    3

    Vastagság

    3.96mm