Ft4950.00
ÁFA nélkül
Ft6286.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
TPKN
K20 Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. QM3535 (P20 - P35) PVD TiAlN bevonatos, acélokhoz. Széleskörű alkalmazásokhoz, anyagánál fogva optimális keménységgel és kopásállósággal rendelkezik. QP25 (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes és simító marózására. QP40 (P40) Bevonat nélkül.Szívós acélok és rozsdamentes acélok közép nagyoló és simító marózására. Megszakított felületekhez is.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél |
Betét fajtája | TPR |
Betét mérete | 1603 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212282 |
ECLASS Code | 21010590 |
Feliratozott kör | 9.53mm |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Gyártói besorolás | QM3535 |
ISO jelölés | TPKN 1603PPTR |
ISO vágás | P20-tól P35-ig |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Távolság szöge | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágóél hossza | 16.50mm |
Vastagság | 3.18mm |