Yamaloy

SPKN 1203EDTR VÁLTÓLAPKA QM3535

SKU:

YML1206338M

Ft5740.00

ÁFA nélkül

Ft7289.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    SPKN


    QP25 (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes és simító marózására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    SPKN

    Betét mérete

    1203

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140284234

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    12.70mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Gyártói besorolás

    QM3535

    ISO jelölés

    SPKN 1203EDTR

    ISO vágás

    P20-tól P35-ig

    Kézi gyalu

    Nem alkalmazható

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    Nem alkalmazhatómm

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágóél hossza

    12.70mm

    Vastagság

    3.18mm