noscriptSherwood 28.00MM KÚPOS SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ HSS-CO . | Cromwell Tools

Sherwood

28.00MM KÚPOS SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ HSS-CO

SKU:

SHR0261826K

MPN:

.

Ft104622.00

ÁFA nélkül

Ft132869.94

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Nagy h'álló képességű csigafúrók melyek alkalmasak ötvözött és ötvözetlen acél és öntöttvas fúrására 800 N/mm2 -ig. Különösen alkalmas ötvözött acélok és k'kezelt acélokhoz. Megfelel az DIN345 szabványnak, N típus.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140273603

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Fúróátmérő, metrikus

    28

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Alap hossz

    Horony hossza

    170mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT3

    Pont típusa

    Vékony háló

    Szabványoknak megfelet

    DIN 345

    Teljes hossz

    291mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál