Ft8270.00
ÁFA nélkül
Ft10502.90
ÁFÁ-val
26 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Nagy h'álló képességű csigafúrók melyek alkalmasak ötvözött és ötvözetlen acél és öntöttvas fúrására 800 N/mm2 -ig. Különösen alkalmas ötvözött acélok és k'kezelt acélokhoz. Megfelel az DIN345 szabványnak, N típus.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140273504 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Fúróátmérő, metrikus | 17.5 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Alap hossz |
Horony hossza | 130mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kúpos szár mérete | MT2 |
Pont típusa | Vékony háló |
Szabványoknak megfelet | DIN 345 |
Teljes hossz | 228mm |
UNSPSC Code | 23241639 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |