noscriptSherwood 3/8" KÚPOS SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

3/8" KÚPOS SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0252550X

Ft2400.00

ÁFA nélkül

Ft3048.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    T100 sorozat - Inches
    Alkalmas egy- vagy többorsójú fúrógépekhez. A kúpos szár a műszaki iparban a forgácsolószerszámok befogásának és hajtásának legelfogadottabb és legelterjedtebb módja. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN345RN, DIN343RN szabványok el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140173620

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fúró átmérője hüvelykben

    3/8

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Alap hossz

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT1

    Pont típusa

    Vékony háló

    Sorozat

    T100

    Spirálszög

    normál

    Szabványoknak megfelet

    DIN 343RN DIN 345RN

    Szár átmérője, tűrés

    DIN 228

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál