Ft2220.00
ÁFA nélkül
Ft2819.40
ÁFÁ-val
25 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
T100 sorozat - Inches
Alkalmas egy- vagy többorsójú fúrógépekhez. A kúpos szár a műszaki iparban a forgácsolószerszámok befogásának és hajtásának legelfogadottabb és legelterjedtebb módja. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN345RN, DIN343RN szabványok el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140173583 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fúró átmérője hüvelykben | 1/4 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Alap hossz |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kúpos szár mérete | MT1 |
Pont típusa | Vékony háló |
Sorozat | T100 |
Spirálszög | normál |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 343RN DIN 345RN |
Szár átmérője, tűrés | DIN 228 |
UNSPSC Code | 23241639 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |