noscriptDormer A130 20.00mm HSS MORSE TAPER SHANK DRILL A13020.0 | Cromwell Tools

Dormer

A130 20.00mm HSS MORSE TAPER SHANK DRILL

SKU:

DOR0252790D

MPN:

A13020.0

Ft34806.00

ÁFA nélkül

Ft44203.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Series A130
    To drill steels with a tensile strength up to 1.000 N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8. Manufacturing Standard: DIN 345.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    7320760023631

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Fúróátmérő, metrikus

    20

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Alap hossz

    Gyártó cikkszáma

    A13020.0

    Horony hossza

    140mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT2

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Pont típusa

    Hígított pont

    Sorozat

    A130

    Spirálszög

    normál

    Szabványoknak megfelet

    DIN 345

    Szár átmérője, tűrés

    DIN 228

    Teljes hossz

    238mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál