Sherwood

4.50MM EDZETT/KÖSZÖRÜLT FÚRÓSZÁR HSS

SKU:

SHR0242456T

Ft221.00

ÁFA nélkül

Ft280.67

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Normál hosszúságú, teljes keresztmetszetben edzett és köszörült megmunkálatlan fúrószárak. Pontos köszörülés, hátsó kúposság nélkül. Átmér' tűrés: h8. Gyártva a DIN338 szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő

    4.5mm

    Átmérő tűrése

    h8

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140164284

    ECLASS Code

    21010101

    Forgácshorony kialakítása

    Keményített/Földelt

    Fúróátmérő, metrikus

    4.5mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Teljes hossz

    80mm

    UNSPSC Code

    23241634