Ft12510.00
ÁFA nélkül
Ft15887.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A920 - HSS-Co PFX Stub Drills
High productivity 'one-hit' drilling to 3xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow.
Size range: 1.0 - 20.0mm. Manufactured to BS 323, DIN1897, ansi.
A921 - HSS-Co PFX Alcrona Top Stub Drills
High productivity 'one-hit' drilling to 3xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Alcrona Top coating for extended tool life
Size range: 2.5 - 16.0mm.
Manufactured to BS 323, DIN1897, ansi.
R120 - Carbide Stub Drill
For general carbide drilling applications.
120° four-facet point for improved accuracy and hole quality.
Bright finish.
Size range: 1.0 -12.0mm.
Manufactured to BS 323, DIN6539.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 120° |
Darabszám | 1 |
EAN | 7320760114278 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Fúróátmérő, metrikus | 3.6mm |
Fúróátmérő, tűrés | h7 |
Gyártó cikkszáma | R1203.6 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 20mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | Négy oldalú |
Sorozat | R120 |
Szabványoknak megfelet | DIN 6539 |
Teljes hossz | 52mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |