Ft1592.00
ÁFA nélkül
Ft2021.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A120 - HSS General Purpose Stub Drills
For general machining applications. Use in portable drills, turrets and automotic lathes. Special split-point ensures easy starting and accurate drill location. 135° point angle (118°1.00~2.90mm & over 13.00mm). Manufactured to DIN1897.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 7320760017074 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 2.9mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A1202.9 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 16mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | A120 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 1897 |
Teljes hossz | 46mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |