noscriptGuhring 329 3.20mm HSCO GV120 STUB DRILL 00329 003.200 | Cromwell Tools

Guhring

329 3.20mm HSCO GV120 STUB DRILL

SKU:

GUH0261383K

MPN:

00329 003.200

Ft3784.00

ÁFA nélkül

Ft4805.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Series 329 - HSCo GV120 Heavy Duty Stub Drills
    Manufactured to Type GV120 DIN1897.


    ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
    Other sizes also available in the following ranges:
    0.30mm to 48.00mm; 1/64” to 1”; No. 1 to No. 83; Letter A to Z.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    130°

    Darabszám

    1

    EAN

    4031093102780

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    3.2mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    00329 003.200

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    18mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Hígított pont

    Sorozat

    329

    Spirál típusa

    GV 120

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    49mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál