Ft3898.00
ÁFA nélkül
Ft4950.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 329 - HSCo GV120 Heavy Duty Stub Drills
Manufactured to Type GV120 DIN1897.
ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
Other sizes also available in the following ranges:
0.30mm to 48.00mm; 1/64” to 1”; No. 1 to No. 83; Letter A to Z.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 130° |
Darabszám | 1 |
EAN | 4031093102773 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 1/8in. |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 00329 003.170 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 18mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Pont típusa | Hígított pont |
Sorozat | 329 |
Spirál típusa | GV 120 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1897 |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Teljes hossz | 49mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |