noscriptSherwood 20.00MM CSIGAFÚRÓ 1/2" CSAPOLT HENGERES SZÁRRAL,TIN, HSS . | Cromwell Tools

Sherwood

20.00MM CSIGAFÚRÓ 1/2" CSAPOLT HENGERES SZÁRRAL,TIN, HSS

SKU:

SHR0251742Q

MPN:

.

Ft7890.00

ÁFA nélkül

Ft10020.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fényes kivitel - TiN bevonatú hegy. Általános célú, kisebb igénybevételt jelentõ munkákhoz, acél, öntöttvas, nikkelbronz és grafit fúrására.
    A hengeres szár átmérõje 1/2". Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, Átmérõ tûrése: h8, szár tûrése: -0,01/0.08. Gyártva a BS328 szabvány elõírásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140271913

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-hegyű

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    20

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    85mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Pont típusa

    Alap

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    Works Standard

    Szár átmérője

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Szár átmérője, tűrés

    -0.125

    Szár típusa

    Lapos

    Teljes hossz

    150mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál