Ft118096.00
ÁFA nélkül
Ft149981.92
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
PCLN R/L
95° elhelyezési szög negatív 80°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A készletben lévő rudak száma | Nem alkalmazható |
Beillesztés: feliratozott kör | 15.87mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 16.1mm |
Betét alakja | 80° Rombusz |
Betét fajtája | CN_G |
Betét mérete | 1204 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081543 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | S50W-PCLNR16 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S50W PCLNR 16 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 35mm |
Megközelítési szög | 95° |
Minimális furatátmérő (D) | 61mm |
Nyak hossza (l2) | 65mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 50mm |
Szár magassága (h) | 47mm |
Szerszámtartó fajtája | PCLN |
Távolság szöge | 0° |
Teljes hossz (l1) | 450mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 23.5mm |