Indexa

S25T SDUCL 11 BORING BAR

SKU:

IND1067750K

Ft50882.00

ÁFA nélkül

Ft64620.14

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    93° approach for 7° positive 55° rhombic inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készletben lévő rudak száma

    Nem alkalmazható

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    11.6mm

    Betét alakja

    55° Rombikus

    Betét fajtája

    DCMT

    Betét mérete

    11T3

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081901

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    S25T-SDUCL11

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    S25T SDUCL 11

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    17mm

    Megközelítési szög

    93°

    Minimális furatátmérő (D)

    31mm

    Nyak hossza (l2)

    40mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    25mm

    Szár magassága (h)

    23mm

    Szerszámtartó fajtája

    DC_T

    Távolság szöge

    7°

    Teljes hossz (l1)

    300mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    11.5mm