Ft58975.00
ÁFA nélkül
Ft74898.25
ÁFÁ-val
PWLN R
95° elhelyezési szög negatív 80°-os trigon lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 12.70mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 8.70mm |
Betét alakja | Dísz |
Betét fajtája | WN_G |
Betét mérete | 0804 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081642 |
ECLASS Code | 28039190 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S16R PWLNR 08 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 17mm |
Megközelítési szög | 95° |
Minimális furatátmérő (D) | 34.00mm |
Nyak hossza (l2) | 40.00mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 25.00mm |
Szár magassága (h) | 23.00mm |
Szerszámtartó fajtája | BLACK |
Távolság szöge | 0° |
Teljes hossz (l1) | 300.00mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 11.50mm |