Ft47223.00
ÁFA nélkül
Ft59973.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
93° approach for 7° positive 55° rhombic inserts.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A készletben lévő rudak száma | Nem alkalmazható |
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 11.6mm |
Betét alakja | 55° Rombikus |
Betét fajtája | DCMT |
Betét mérete | 11T3 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081871 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | 106-772 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S20S SDUCR 11 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 13mm |
Megközelítési szög | 93° |
Minimális furatátmérő (D) | 24mm |
Nyak hossza (l2) | 35mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 20mm |
Szár magassága (h) | 18mm |
Szerszámtartó fajtája | DC_T |
Távolság szöge | 7° |
Teljes hossz (l1) | 250mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 9mm |