Ft31919.00
ÁFA nélkül
Ft40537.13
ÁFÁ-val
SCLC R/L
95° elhelyezési szög 7°-ban pozitív 80°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A készletben lévő rudak száma | Nem alkalmazható |
Beillesztés: feliratozott kör | 6.35mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 6.5mm |
Betét alakja | 80° Rombusz |
Betét fajtája | CCMT |
Betét mérete | 602 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081673 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | 106-7390 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S08K SCLCL 06 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 5mm |
Megközelítési szög | 95° |
Minimális furatátmérő (D) | 11mm |
Nyak hossza (l2) | 16mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 8mm |
Szár magassága (h) | 7mm |
Szerszámtartó fajtája | SCLC |
Távolság szöge | 7° |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Bal kéz |
Vágási magasság (h1) | 3.5mm |