Ft9744.00
ÁFA nélkül
Ft12374.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Drills up to 4 x diameter. Split point. Point angle: 135. Manufactured to BS328, DIN338.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 135° |
EAN | 7320760008249 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 3/8in. |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A1083/8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 87mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | A108 |
Spirál típusa | Magas hélix |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Teljes hossz | 133mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |