Ft1654.00
ÁFA nélkül
Ft2100.58
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
EAN | 7320760002902 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 3mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A1013.0 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 33mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Sorozat | A101 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 118° |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Teljes hossz | 61mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Bal kéz |
Vájattípus | Spirál |