Ft2314.00
ÁFA nélkül
Ft2938.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 5523
For multiple machining tasks. Suitable for non-ferrous metals, structural steels and carbon steels, high-alloyed steels, cast iron and cast alloys, plastics as well as aluminium. Manufactured to BS 328, DIN338RN.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 4031093653749 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 3.97mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 05523 003.970 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 43mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Hasonló C alakúhoz |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | 5523 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 75mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |