noscriptSwissTech 13.00MM NORMÁL HOSSZÚ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HSS-CO CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL SWT1251830A | Cromwell Tools

SwissTech

13.00MM NORMÁL HOSSZÚ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HSS-CO CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1251830A

MPN:

SWT1251830A

Ft7550.00

ÁFA nélkül

Ft9588.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    A 8% kobalt tartalom nagyobb forgácsolási sebességet tesz lehet'vé a szerszám élettartamának csökkenése nélkül, növelve a
    termelékenységet. Normál spirálemelkedés és 135° csúcsszög. DIN 338RN szerint gyártva. Fúrócsúcs kialakítása DIN1412C szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140267824

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-hegyű

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    13mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártói besorolás

    DIN338

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    101mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO kategória

    K M P

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    CL60011

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    28°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 1412A DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes szár

    Teljes hossz

    151mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál