Ft678.00
ÁFA nélkül
Ft861.06
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
2 Piece Sets
Two piece sets for drilling through glass, tiles, mirrors and ceramics.
Set contents: 1x masonry drill bit and 1x tile and glass drill bit.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kobe |
EAN | 5036140067394 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Fúró átmérője | 5mm |
Fúrófej típusa | Kőműves fúrófejek |
Hossz | 107 84mm |
Mennyiség a csomagban | 2 |
Mérettartomány | 5mm |
Szár típusa | Egyenes |
Tartalmazott fúróméret | 5mm |
Tok típusa | Plastic Case |
UNSPSC Code | 27112703 |