Ft9760.00
ÁFA nélkül
Ft12395.20
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Gyorsacél TiN hegyű központfúrók
Spirális hornyokkal, különböz' hosszúságokban kialakított fúrók a kiváló min'ségű központfuratokért, melyek a legtöbb felhasználásra
alkalmasak. TiN bevonatú munkafelület. 60°-os süllyesztési szög.
Gyártási szabvány BS 328 : 2. rész : 1986,
DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Méretek: BS1, BS2, BS3, BS4 és BS5.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140269040 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Furatátmérő: | 10 4 6.3 8mm |
Fúróhossz típusa | Alap hossz |
Fúrópont átmérője | 1.6 2.5 3.15 4 5mm |
Fúrópont max. hossza | 2.8 4.9 6.2 7.5mm |
Fúrópont minimális hossza | 1.3 2 2.5 3.1 3.9 6.3mm |
Fúrópont szöge | 120° |
ISO kategória | K M N P |
Kereskedelmi méret | 5-12.5 |
Legnagyobb fúróméret | 12 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Minimális fúróméret | 4 |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 866 |
Szár típusa | Sima kerek |
Tartalmazott fúróméret | 4 to 12mm x 2mm |
Tok típusa | Kerek műanyag |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |