Ft3240.00
ÁFA nélkül
Ft4114.80
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Spirális hornyokkal, különböz' hosszúságokban kialakított fúrók a kiváló min'ségű központfuratokért, melyek a legtöbb felhasználásra alkalmasak. TiN bevonatú munkafelület. 60°-os süllyesztési szög.
Gyártási szabvány BS 328 : 2. rész : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140269033 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Furatátmérő: | 12.5mm |
Fúrópont átmérője | 5mm |
Fúrópont max. hossza | 7.5mm |
Fúrópont minimális hossza | 6.3mm |
Fúrópont szöge | 120° |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 333A ISO 866 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 63mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |