Ft8720.00
ÁFA nélkül
Ft11074.40
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a BS 328:Part2:1986, DIN333, ISO2540 szabványok el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140162518 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Furatátmérő: | 11.2mm |
Fúrópont átmérője | 3.2mm |
Fúrópont max. hossza | 4.9mm |
Fúrópont minimális hossza | 3.9mm |
Fúrópont szöge | 118° |
Harang átmérője | 6.7mm |
Sorozat | A204 |
sugár | 6.7mm |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 333 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 60mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Harang |