Ft49440.00
ÁFA nélkül
Ft62788.80
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét mérete | 16mm |
Betét rögzítési típusa | Kettős felső bilincs és csavarozható |
Betét típusa | Elrendezés |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082007 |
ECLASS Code | 28039190 |
Fej hossza | 22mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | DER 2525M 16 |
Középponttól a vágóhegyig | 25mm |
Menetvágás helye | Külső |
Oldaltól a vágóhegyig | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár magassága | 25mm |
Szár szélessége | 25mm |
Teljes hossz | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság | 25mm |