noscriptIndexa DEL 2020K16 MENETESZTERGÁLÓ KÉS | Cromwell Tools

Indexa

DEL 2020K16 MENETESZTERGÁLÓ KÉS

SKU:

IND1068010K

Ft41845.00

ÁFA nélkül

Ft53143.15

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Kettős leszorítású külső menetesztergáló kés DER/L


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét mérete

    16mm

    Betét rögzítési típusa

    Kettős felső bilincs és csavarozható

    Betét típusa

    Elrendezés

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081994

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    22mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    DEL 2020K 16

    Középponttól a vágóhegyig

    20mm

    Menetvágás helye

    Külső

    Oldaltól a vágóhegyig

    20mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár magassága

    20mm

    Szár szélessége

    20mm

    Teljes hossz

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság

    20mm