Ft27502.00
ÁFA nélkül
Ft34927.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 8 |
Beillesztés: vágóél hossza | 6 |
Betét alakja | Kerek |
Betét fajtája | RC_M RC_T |
Betét mérete | 0803MO |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081123 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 20mm |
Gyártó cikkszáma | SRDCN2020K08 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SRDCN 2525M06 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 90 |
Nyak hossza | 20mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 12mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Egyenes |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | SRDC |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Semleges |
Vágási magasság (h1) | 20mm |