Ft21360.00
ÁFA nélkül
Ft27127.20
ÁFÁ-val
SDJC R/L
93° elhelyezési szög 7°-ban pozitív,
55°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 11 |
Betét alakja | 55° Rombikus |
Betét fajtája | DC_T |
Betét mérete | 11T3 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081000 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 18mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SDJCR 1616H07 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 93 |
Nyak hossza | 18mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 16mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 12mm |
Szár szélessége (b) | 12mm |
Szerszámtartó fajtája | SDJC |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 80mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 12mm |