noscriptIndexa CSDPN 2020K12 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

CSDPN 2020K12 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1060460K

Ft27130.00

ÁFA nélkül

Ft34455.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    45° approach for 11° positive square inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    12.7

    Beillesztés: vágóél hossza

    12

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SP_N SP_R

    Betét mérete

    1203

    Betét rögzítési típusa

    Eszközváz

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080126

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    28mm

    Gyártó cikkszáma

    CSDPN2020K12

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    CSDPN 2020K12

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    45

    Nyak hossza

    28mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    10mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    20mm

    Szár szélessége (b)

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    CSDP

    Távolság szöge

    11

    Teljes hossz (l1)

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Semleges

    Vágási magasság (h1)

    20mm