Ft48474.00
ÁFA nélkül
Ft61561.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 16 |
Betét alakja | 55° Paralelogramma |
Betét fajtája | KN_X |
Betét mérete | 1604 |
Betét rögzítési típusa | Eszközváz |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080102 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 34mm |
Gyártó cikkszáma | CKJNL2525M16 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | CKJNL 2525M16 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 93 |
Nyak hossza | 34mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 32mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szár szélessége (b) | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | CKN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Bal kéz |
Vágási magasság (h1) | 25mm |