Ft37468.00
ÁFA nélkül
Ft47584.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
For further technical and dimensional specifications please refer to our catalogue.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 16 |
Betét alakja | Háromszög |
Betét fajtája | TRACPSF TRACPSI |
Betét mérete | 1603 |
Betét rögzítési típusa | Eszközváz |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140364103 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 28mm |
Gyártó cikkszáma | CTCPN2513R16 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | CTCPN 2513R16 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 90 |
Nyak hossza | 28mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 16mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Egyenes |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szár szélessége (b) | 13mm |
Szerszámtartó fajtája | CTCP |
Távolság szöge | 11 |
Teljes hossz (l1) | 200mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Semleges |
Vágási magasság (h1) | 25mm |