Ft51780.00
ÁFA nélkül
Ft65760.60
ÁFÁ-val
V-hornyos típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 70mm |
Befogás | T.3 |
Brand | Indexa |
C | 48.5mm |
D | 1.5mm |
d Max | 25.5mm |
E | 35.0mm |
EAN | 5036140060395 |
F | 23mm |
l | 124.0mm |
Típus | V alakú típus |
UNSPSC Code | 23242106 |