noscriptOsaki MINI FÉMESZTERGA 300MM CSÚCSTÁVVAL | Cromwell Tools

Osaki

MINI FÉMESZTERGA 300MM CSÚCSTÁVVAL

SKU:

OSA2715000K

Ft498850.00

ÁFA nélkül

Ft633539.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Ez a mini esztergagép kiválóan alkalmas olyan precíz munkákra mint pl. a modellkészítés stb. Tartozékai: önbeálló 3 pofás 80mm-es tokmány, 4 szerszámhelyes késtartó, forgácsgyűjt' tálca, hűt'folyadék véd'burkolat, vészleállító gomb és tokmány
    véd'burkolat. Hasznos tartozékok széles skálája külön rendelhet' (lásd az alábbi listát). Gyártva az Európai Gépgyártási Direktíva 98/37/EC el'írásai szerint.
    Műszaki adatok:
    Elforduló átmér' az ágy felett: 180 mm.
    Csúcstáv: 300 mm. Orsó furata: 20 mm.
    Orsó kúp: MT#3. Szegnyereg kúp: MT#2.
    Orsó fordulatszám: Alsó sebességtartomány:0-1100 rpm±10%
    Felső sebességtartomány:0-2500 rpm±10%. Kimenő teljesítmény: 250 W.
    Menetesztergálás tartománya: Metrikus 0.4-2,00 mm (10 menetemelkedési érték)
    vagy inches 12-52 TPI (8 menetemelkedési érték). Nettó/bruttó súly: 37/40 kg.
    Csomagolási méret: 770 x 330 x 330 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A keresztszánon megengedett legnagyobb átmérő

    114mm

    A legnagyobb munkadarab átmérője

    180mm

    Ágy szélessége

    300mm

    Brand

    Osaki

    EAN

    5036140035157

    ECLASS Code

    17072190

    Fázis

    Egyfázisú

    Feszültség

    220-240V

    Gyártó cikkszáma

    MML300

    Hosszanti adagolási sebesség tartománya

    0.1 to 0.2mm/rev

    Hüvelykes menettartomány

    12 to 52TPI

    Keresztirányú csúszda útja

    65mm

    Középpontok közötti távolság

    300mm

    Legkisebb hüvelykes menet

    12TPI

    Legkisebb metrikus menet

    0.4mm

    Legnagyobb hüvelykes menet

    52TPI

    Legnagyobb metrikus menet

    2mm

    Maximális hosszirányú adagolás

    1.5mm/rev

    Méretek

    700mm x 300mm x 300mm

    Metrikus menettartomány

    0.4 to 2mm

    Motor teljesítmény

    300W

    Orsó átmérője

    80mm

    Orsó furata

    20mm

    Orsó kúpja

    MT3

    Orsó legkisebb sebessége

    100rpm

    Orsó legnagyobb sebessége

    High Range: 2500 Low Range: 1100rpm

    Orsó sebességtartománya

    0 to 1100rpm 0 to 2500rpm

    Orsósebességek száma

    Low range:0-1100 ±10%. High range:0-2500rpm ±10%.rpm

    Összetett csúszda útja

    55mm

    Szabványoknak megfelet

    CE és RoSh-kompatibilis

    Szegnyereg-kúp

    MT2

    Tartalmazza:

    Hátsó fröccsöntő Négyirányú szerszámoszlop Önközpontosító három állkapocs tokmány Tokmányvédő Vészleállító gomb

    Teljes hossz

    700mm

    Teljes magasság

    300mm

    Teljes mélység

    300mm

    Teljes szélesség

    300mm

    Terméktípus

    Fémmegmunkáló esztergák

    Tömeg

    40kg

    UNSPSC Code

    23101511

    Vezérorsó átmérője

    16mm

    Vezérorsó osztása

    1.5mm