Kobe

235X2.8X30MM KÖRFŰRÉSZLAP 24TDURVA

SKU:

KBE2805702K

MPN:

.

Ft10584.00

ÁFA nélkül

Ft13441.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (49)

    A termék részletei

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Coarse Pitch
    Ripping blades, with fewer teeth per inch (less TPI). Suitable for cutting long grain solid wood.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bevágás szélessége

    2.8mm

    Brand

    Kobe

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140234079

    ECLASS Code

    21011603

    Felhasználási terület

    Fa

    Fogak száma

    24

    Furatátmérő

    30mm

    Használat típusa

    Száraz vágás

    Penge anyaga

    Nagy sebességű acél

    Penge átmérője

    235mm

    Penge vastagsága

    2.8mm

    Tétel

    Körfűrészlapok

    UNSPSC Code

    27112802

    Vágási művelet

    szakadás

    Vágóanyag

    Trizact™ Szilíciumkarbid

    Vágóél típusa

    Folyamatos