noscriptIndexa SOLID TAP ADAPTOR ISO529SZ2 31/12108 31/12 108 | Cromwell Tools

Indexa

SOLID TAP ADAPTOR ISO529SZ2 31/12108

SKU:

IDX1449200K

MPN:

31/12 108

Ft19282.00

ÁFA nélkül

Ft24488.14

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Rigid type. To suit Rigid Type tapping chucks shown above. This product can be used with ISO 529 UNC, UNF, BSW, BSF, BA and BSP Taps.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    8mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140284791

    ECLASS Code

    21021101

    For DIN Taps

    1/4" BSP 3/8" UNF

    Manufacturers Code

    108

    Menet mérete

    M10

    Menetfúrókhoz Méret

    M10

    Méret

    SC31/ 12

    szár

    10mm

    Típus

    Merev

    UNSPSC Code

    27112808