Ft267880.00
ÁFA nélkül
Ft340207.60
ÁFÁ-val
T.1 - T.3 típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 92.0mm |
Brand | Indexa |
D | 25.5mm |
d Max | 25.5mm |
D1 | 50.80mm |
D2 | 22.0mm |
E | 203mm |
EAN | 5036140060159 |
ECLASS Code | 28039190 |
F | 22.5mm |
G | 31.5mm |
H Max. | 51.0mm |
H Min. | 28.5mm |
H1 Max. | 73mm |
H1 Min. | 51mm |
J | 85.5mm |
K Max. | 58.5mm |
K Min. | 58.5mm |
l | 125.5mm |
M | 9.5mm |
Típus | T.3 |
UNSPSC Code | 23242106 |