Indexa

T.2.T GYORSAN CSERÉLHETŐ SZERSZÁMTARTÓ

SKU:

IND4454860K

Ft195630.00

ÁFA nélkül

Ft248450.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    T.1 - T.3 típus
    Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
    köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    B

    76.0mm

    Brand

    Indexa

    D

    25.5mm

    d Max

    19.0mm

    D1

    44.45mm

    D2

    16.0mm

    E

    168mm

    EAN

    5036140060289

    ECLASS Code

    28039190

    F

    25.5mm

    G

    25.5mm

    H Max.

    50.0mm

    H Min.

    24.0mm

    H1 Max.

    58.5mm

    H1 Min.

    39.5mm

    J

    70.0mm

    K Max.

    47.5mm

    K Min.

    47.5mm

    l

    106.5mm

    M

    8.0mm

    Típus

    T.2T

    UNSPSC Code

    23242106