Ft156550.00
ÁFA nélkül
Ft198818.50
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
T.00 típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 51.0mm |
Brand | Indexa |
D | 19.0mm |
D1 | 22.22mm |
D2 | 16.0mm |
E | 124mm |
EAN | 5036140060241 |
ECLASS Code | 28039190 |
F | 13mm |
G | 13mm |
H Max. | 32.0mm |
H Min. | 16.0mm |
H1 Max. | 36.5mm |
H1 Min. | 20.5mm |
J | 52.5mm |
K Max. | 28.5mm |
K Min. | 16.0mm |
l | 73.0mm |
M | 5.0mm |
Típus | T.0 |
UNSPSC Code | 23242106 |