Ft122390.00
ÁFA nélkül
Ft155435.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
07628
Masszív fémházzal, kent orsó csapágyakkal és állítható szerszámtartóval
• 550 W
• 230V
• Korong átmérője: 200 mm
• Professzionális felhasználók számára
• Tartozék drótcsiszoló körkefével, állítható szerszám tartókkal, védőszemüveggel, szikrafogókkal és korongvédőkkel
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramerő | 2.39A |
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP23 |
Brand | SIP |
Csiszolókorong átmérője | 203mm |
EAN | 5012713076284 |
ECLASS Code | 17079090 |
Fázis | Egyfázisú |
Feszültség | 230V |
Gyártó cikkszáma | 07628 |
Kerék sebessége | 2850rpm |
Köszörűkorong szélessége | 25.4mm |
Motor besorolása | 550W |
Orsó átmérője | 16mm |
Szerszámtartó beállítása | Állítható szerszámtámaszok |
Tartalmazza: | Állítható szerszámtámaszok, Kerék Védőburkolatok Szemvédő |
Típus | Köszörűpadok |
Tömeg | 9.26kg |
Tömítés típusa | Porálló |
UNSPSC Code | 23101506 |
Warranty | 2 Years |