noscriptSherwood 22MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚHSS-CO8% UJJMARÓ 104MM H | Cromwell Tools

Sherwood

22MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚHSS-CO8% UJJMARÓ 104MM H

SKU:

SHR0613722P

Ft12216.00

ÁFA nélkül

Ft15514.32

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    Regular Length
    Centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.


    METRIC TOLERANCES:
    Nominal Dia.: Up to 38mm. Limits of Tolerance: +0.0630, -0.0130.
    Nominal Dia.: Above 38mm. Limits of Tolerance: +0.1250, -0.0000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140175686

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    38mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Szabványoknak megfelet

    DIN 844

    Szár átmérője

    20mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    104mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    22mm

    Vágóátmérő tűrése

    k10

    Vájattípus

    spirális