Ft4597.00
ÁFA nélkül
Ft5838.19
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Regular Length
Centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.
METRIC TOLERANCES:
Nominal Dia.: Up to 38mm. Limits of Tolerance: +0.0630, -0.0130.
Nominal Dia.: Above 38mm. Limits of Tolerance: +0.1250, -0.0000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140175624 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 22mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Szabványoknak megfelet | DIN 844 |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 72mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |
Vágóátmérő tűrése | k10 |
Vájattípus | spirális |