noscriptSwissTech 3.0 NÉGYÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-CO8% UJJMARÓ TIALN BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

3.0 NÉGYÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-CO8% UJJMARÓ TIALN BEVONATTAL

SKU:

SWT1630963A

Ft6540.00

ÁFA nélkül

Ft8305.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    09 sorozat - Normál sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. Szár/dolgozó rész átmér' tűrése: 3-6 mm +0.04 -0.0; 8-20 mm +0.05 -0.0. HSS-Co 8% bevonat nélkül - Általános nagy sorozatú megmunkálásra. HSS-Co 8% TiALN bevonattal - Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140203266

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    8mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    09

    Szabványoknak megfelet

    DIN 844

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    52mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3mm

    Vájattípus

    spirális