Ft6990.00
ÁFA nélkül
Ft8877.30
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
93 sorozat, Normál sorozat
Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. DIN1835B elõírásainak megfelelõ Weldon szár. A szár átmérõje h6 tûrésû.
Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló minõségû gyorsacélból, korszerû porkohászati technológiával gyártott
szármarók kiemelkedõ forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.
Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
Csökkenõ termelési költségek
Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
Nagyobb oxidálódási ellenállás
Nagy sebességû forgácsolás
A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Porított fém kobalt nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140288409 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 8mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 93 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B DIN 844 |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 52mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 5mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |